Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; RG11AU; Line; Cu; PVC; schwarz; 10,3mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; RG11AU; Line; Cu; PVC; schwarz; 10,3mm
Leitungen: Koaxial; RG11AU; Line; Cu; PVC; schwarz; 10,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-RG11A/U
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     40002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: HELUKABEL
Wellenwiderstand: 75Ω
Betriebstemperatur: -35...80°C
Entspricht Norm: MIL-C-17
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: RG11AU
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: Datenübertragung;Telekommunikation
Leitungsaußendurchmesser: 10,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,84*
€ 6,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,71*
€ 6,79
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,37*
€ 5,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.