Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; RG11; Draht; CCS; PVC; schwarz; 305m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; RG11; Draht; CCS; PVC; schwarz; 305m
Leitungen: Koaxial; RG11; Draht; CCS; PVC; schwarz; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-RG11-CCS-TRISHIELD
Hersteller:
     Teleste
Herst.-Nr.:
     S1160BVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: TELESTE
Wellenwiderstand: 75Ω
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: CCS
Aderdurchmesser: 1,63mm
Leitungs-Art: RG11
Schirmaufbau: Al-PET Folie;Al-PET-Al-Folie;Geflecht aus Aluminiumdraht;geschirmt dreifach
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: CATV;TV SAT
Leitungsaußendurchmesser: 10,16mm
Aderaufbau: Draht
Packungsinhalt: 305m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,638* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,50*
€ 8,925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 61 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.