Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; WiFi; 2,8dBi; linear; 3,2x1,6x0,6mm; SMD; 50Ω; 4,9÷5,85GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; WiFi; 2,8dBi; linear; 3,2x1,6x0,6mm; SMD; 50Ω; 4,9÷5,85GHz
Antenne; WiFi; 2,8dBi; linear; 3,2x1,6x0,6mm; SMD; 50Ω; 4,9÷5,85GHz
Artikel-Nr.:
     2805-RFECA3216060K1T
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     RFECA3216060K1T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 4,9...5,85GHz
Polarisierung: linear
Abmessungen: 3,2x1,6x0,6mm
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: WiFi
Antennen-Energiegewinn: 2,8dBi
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,055*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,2276*
€ 0,27084
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.