Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Bluetooth,WiFi; 2dBi; linear; 5,2x2x1,15mm; SMD; 50Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; Bluetooth,WiFi; 2dBi; linear; 5,2x2x1,15mm; SMD; 50Ω
Antenne; Bluetooth,WiFi; 2dBi; linear; 5,2x2x1,15mm; SMD; 50Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RFANT5220110A0T
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     RFANT5220110A0T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne 2dbi
wlan antenne
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 2,4...2,5GHz
Polarisierung: linear
Abmessungen: 5,2x2x1,15mm
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: WiFi;Bluetooth
Antennen-Energiegewinn: 2dBi
Gehäuse - mm: 5220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.