Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0603; kaltweiß; 600÷1100mcd; 140°; 20mA; 2,8÷3,7V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0603; kaltweiß; 600÷1100mcd; 140°; 20mA; 2,8÷3,7V
LED; SMD; 0603; kaltweiß; 600÷1100mcd; 140°; 20mA; 2,8÷3,7V
Artikel-Nr.:
     2805-RF-WUB191DS-DD
Hersteller:
     REFOND
Herst.-Nr.:
     RF-WUB191DS-DD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Hersteller: REFOND
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Betriebsspannung: 2,8...3,7V
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 600...1100mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 140°
Abmessungen: 1,6x0,8x0,7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.