Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0603; kaltweiß; 80÷200mcd; 140°; 5mA; 2,7÷3,4V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0603; kaltweiß; 80÷200mcd; 140°; 5mA; 2,7÷3,4V
LED; SMD; 0603; kaltweiß; 80÷200mcd; 140°; 5mA; 2,7÷3,4V
Artikel-Nr.:
     2805-RF-WUB191DS-DB-BZ
Hersteller:
     REFOND
Herst.-Nr.:
     RF-WUB191DS-DB-BZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Hersteller: REFOND
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Betriebsspannung: 2,7...3,4V
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 80...200mcd
LED Diodenstrom: 5mA
Leuchtwinkel: 140°
Abmessungen: 1,6x0,8x0,7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,235*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.