Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0805; kaltweiß; 120÷330mcd; 140°; 5mA; 2,6÷3,4V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0805; kaltweiß; 120÷330mcd; 140°; 5mA; 2,6÷3,4V
LED; SMD; 0805; kaltweiß; 120÷330mcd; 140°; 5mA; 2,6÷3,4V
Artikel-Nr.:
     2805-RF-WNB170DS-DD-BZ
Hersteller:
     REFOND
Herst.-Nr.:
     RF-WNB170DS-DD-BZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Hersteller: REFOND
Montage: SMD
Gehäuse: 0805
Betriebsspannung: 2,6...3,4V
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 120...330mcd
LED Diodenstrom: 5mA
Leuchtwinkel: 140°
Abmessungen: 2x1,25x0,7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.