Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC2; kaltweiß; 10÷15lm; 5550-6040K; 80; 120°; 30mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 3528,PLCC2; kaltweiß; 10÷15lm; 5550-6040K; 80; 120°; 30mA
LED; SMD; 3528,PLCC2; kaltweiß; 10÷15lm; 5550-6040K; 80; 120°; 30mA
Artikel-Nr.:
     2805-RF-WMHI30DS-HH-F
Hersteller:
     REFOND
Herst.-Nr.:
     RF-WMHI30DS-HH-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Hersteller: REFOND
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC2
Betriebsspannung: 2,7...3,5V
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: diffus;gelb
LED Diodenstrom: 30mA
Leuchtwinkel: 120°
Helligkeit: 10...15lm
Farbtemperatur: 5550-6040K
Abmessungen: 3,5x2,8x1,05mm
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,138*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,999*
€ 1,18881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.