Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 2216,PLCC2; weiß neutral; 6÷10lm; 3450-3700K; 90; 120°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 2216,PLCC2; weiß neutral; 6÷10lm; 3450-3700K; 90; 120°
LED; SMD; 2216,PLCC2; weiß neutral; 6÷10lm; 3450-3700K; 90; 120°
Artikel-Nr.:
     2805-RF-35TI16DS-EE-Y
Hersteller:
     REFOND
Herst.-Nr.:
     RF-35TI16DS-EE-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Hersteller: REFOND
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC2;2216
Betriebsspannung: 2,7...3,4V
LED-Farbdioden: weiß neutral
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: diffus;gelb
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Helligkeit: 6...10lm
Farbtemperatur: 3450-3700K
Abmessungen: 2,2x1,6x0,55mm
Min. Farbwiedergabeindex: 90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0993*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00993* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,0489*
€ 1,24819
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,6123*
€ 0,72864
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,3132*
€ 0,37271
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.