Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 0,1s÷100h; 4PDT; 250VAC/5A; UStrom: 120VAC; Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric Harmony Time Zeitrelais, Steckanschluss , 0.1 s → 100h, 110V ac, 4 Kont. Multifunktion
Schneider Electric Harmony Time Zeitrelais, Steckanschluss , 0.1 s → 100h, 110V ac, 4 Kont. Multifunktion
Artikel-Nr.:
     2805-REXL4TMF7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     REXL4TMF7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
Zelio Time Zeitrelais
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Sockel
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP50
Versorgungsspannung: 120V AC
Zählbereich: 0,1s...100h
Anzahl Pole: 14
Ausgangs-Art: 4PDT
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulseinschaltung
Anzahl der Betriebsmodi: 1
Relaisserie: REXL
Passendes Zubehör: RXZE2M114;RXZE2M114M
Modul-Typ: Zeitrelais
Herstellerserie: Zelio Time
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 46,17*
€ 62,79*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 44,94*
€ 65,73*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 48,85*
€ 73,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.