Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony Time Zeitrelais, Steckanschluss , 0.1 s → 100h, 110V ac, 4 Kont. Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric Harmony Time Zeitrelais, Steckanschluss , 0.1 s → 100h, 110V ac, 4 Kont. Multifunktion
Schneider Electric Harmony Time Zeitrelais, Steckanschluss , 0.1 s → 100h, 110V ac, 4 Kont. Multifunktion
Artikel-Nr.:
     108EL-9148215
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     REXL4TMF7
EAN/GTIN:
     5059041004428
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
Zelio Time Zeitrelais
Versorgungsspannung = 110V ac
Montage Typ = Steckanschluss
Anzahl der Zeitfunktionen = Elektromechanisch
Zeitbereich = 0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 3A
Spannung max. = 120V
Schaltkonfiguration = 4-poliger Wechsler
Breite = 27mm
Better World-Produkt = Ja
Kontaktmaterial = Silber Nickel

Zeitgeber mit Einschaltverzögerung - Serie REXL4. Die Serie REXL4 von Schneider Electric ist ein Miniatur-Zeitverzögerungsrelais mit Einschaltverzögerungsfunktion. Einschaltverzögerungsfunktion Kompakte Miniaturbauweise 4 Wechsler Einsteck-Anschlussklemme 50 ms Rückstellzeit Großer Eingangsspannungsbereich LED-Statusanzeigen für Stromversorgung und Ausgang Schutzart IP50
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110V ac
Montage Typ:
Steckanschluss
Anzahl der Zeitfunktionen:
Elektromechanisch | Multifunktion
Zeitbereich:
0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte:
4
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
3A
Spannung max.:
120V
Schaltkonfiguration:
4-poliger Wechsler
Breite:
27mm
Better World-Produkt:
Ja
Kontaktmaterial:
Silber Nickel
Weitere Suchbegriffe: schneider electric multifunktionsrelais, zelio time zeitrelais, zeitrelais ansprechverzögert, 9148215, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Schneider Electric, REXL4TMF7, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 45,08*
€ 65,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,01*
€ 71,33*
€ 5,90*
ab € 48,07*
€ 72,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.