Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; zum Schneiden von Kabelkanälen; L: 280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pelikanschere 110 mm
Pelikanschere 110 mm
Artikel-Nr.:
     2805-REN.5021103
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     502 110 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Hersteller: RENNSTEIG
Länge: 280mm
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Kabelkanälen
max. Schnittlänge: 110mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,31*
€ 89,39*
31 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 72,63*
€ 91,25*
108 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,13*
€ 96,82*
Frei Haus
ab € 80,65*
€ 100,20*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 89,75*
€ 118,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rennsteig
50211000
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.