Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurermeißel; Schlitzbreite: 29mm; L: 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maurermeißel mit Handschutz 29 x 300 mm, lackiert
Maurermeißel mit Handschutz 29 x 300 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     2805-REN.3413001
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     341 300 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
maurermeißel 300mm rennsteig
Hersteller: RENNSTEIG
Länge: 0,3m
Werkzeug-Typ: Maurermeißel
Breite des Endstückes: 29mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 9,76*
€ 12,27*
1
€ 4,00*
ab € 9,45*
€ 13,72*
2 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 13,76*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,21*
€ 16,36*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 11,37*
€ 17,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.