Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rennsteig Werkzeuge Maurermeißel nach DIN 7254 A Schneiden-Breite 29 mm 341 300 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810713-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     341 300 1
EAN/GTIN:
     4049002001246
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
maurermeißel 300mm rennsteig
Rennsteig Werkzeuge Maurermeißel nach DIN 7254 A Schneiden-Breite 29 mm 341 300 1

Maurermeißel nach DIN 7254 A

Ausstattung:
Aus Chrom-Vanadium-Stahl - ganzvergütet, GS-geprüft. Ausführung mit Handschutz.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 300 mm · Produktabmessung, Ø: 29 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 29 mm x 300 mm
Produktabmessung, Ø:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Schneiden-Breite:
29 mm
Marke:
Rennsteig Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, elektrikermeissel 300x8x10 mm, 8049602001246, Rennsteig Werkzeuge, 341 300 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,66*
€ 14,09*
10
€ 4,80*
ab € 13,96*
€ 14,11*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 14,11*
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,06*
€ 16,35*
1
€ 5,90*
ab € 14,39*
€ 18,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.