Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; UEing: 9÷18VDC; UAusg: 5VDC; IAusg: 400mA; DIP16; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-REM2A-1205S
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     REM2A-1205S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: RECOM
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: DIP16
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 24,3x14,4x10,2mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,4A
Isolationsspannung: 5kV DC
Anwendung: Medizin-Anwendungen;Messgerät;Industrie
Eingangsspannung: 9...18V DC
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 78%
Frequenzwechsel: 100kHz
Störungsniveau: 50mVpp
Zusatzfunktionen: Entstörfilter
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP;undervoltage-lockout UVLO
Herstellerserie: REM2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.