Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; alphanumerisch; 40x2; Abm: 182x38,5x9,3mm; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: OLED; alphanumerisch; 40x2; Abm: 182x38,5x9,3mm; weiss
Display: OLED; alphanumerisch; 40x2; Abm: 182x38,5x9,3mm; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-REC004002AWPP5N01
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     REC004002AWPP5N00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
OLED Display
oled display
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Farbe: weiss
Versorgungsspannung: 4,8...5,3V DC
Schnittstelle: 6800
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x8
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,55mm
Display-Typ: OLED
Zeichenbreite: 3,05mm
Controller-Art: RS0010-TX
Displayabmessung (H x B): 154,4x16,5mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 40x2
Abmessungen: 182x38,5x9,3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.