Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; alphanumerisch; 16x2; Abm: 122x44x10mm; blau; PIN: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: OLED; alphanumerisch; 16x2; Abm: 122x44x10mm; blau; PIN: 16
Display: OLED; alphanumerisch; 16x2; Abm: 122x44x10mm; blau; PIN: 16
Artikel-Nr.:
     2805-REC001602HBPP5N01
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     REC001602HBPP5N00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
OLED Display
oled display
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Farbe: blau
Versorgungsspannung: 4,8...5,3V DC
Schnittstelle: 6800
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 8,9mm
Display-Typ: OLED
Zeichenbreite: 4,74mm
Controller-Art: RS0010-TX
Displayabmessung (H x B): 98x21mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 122x44x10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.