Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; alphanumerisch; 12x2; Abm: 55,7x32x11mm; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: OLED; alphanumerisch; 12x2; Abm: 55,7x32x11mm; weiss
Display: OLED; alphanumerisch; 12x2; Abm: 55,7x32x11mm; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-REC001202AWPP5N01
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     REC001202AWPP5N00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
OLED Display
oled display
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Farbe: weiss
Versorgungsspannung: 4,8...5,3V DC
Schnittstelle: 6800
Anzahl Pole: 15
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x15
Kontaktraster: 1,27mm
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,55mm
Display-Typ: OLED
Zeichenbreite: 2,65mm
Displayabmessung (H x B): 46x14,5mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 12x2
Abmessungen: 55,7x32x11mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.