Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; alphanumerisch; 8x2; Abm: 58x32x10mm; weiss; PIN: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: OLED; alphanumerisch; 8x2; Abm: 58x32x10mm; weiss; PIN: 16
Display: OLED; alphanumerisch; 8x2; Abm: 58x32x10mm; weiss; PIN: 16
Artikel-Nr.:
     2805-REC000802AWPP5N01
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     REC000802AWPP5N00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
OLED Display
oled display
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Farbe: weiss
Versorgungsspannung: 4,8...5,3V DC
Schnittstelle: 6800
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x8
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,56mm
Display-Typ: OLED
Zeichenbreite: 2,96mm
Controller-Art: RS0010-TX
Displayabmessung (H x B): 38x16mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 8x2
Abmessungen: 58x32x10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.