Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloser Dimmer; EXTA LIFE; Doseneinbau; 230VAC; IP20; -10÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelloser Dimmer; EXTA LIFE; Doseneinbau; 230VAC; IP20; -10÷55°C
Kabelloser Dimmer; EXTA LIFE; Doseneinbau; 230VAC; IP20; -10÷55°C
Artikel-Nr.:
     2805-RDP-21
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     RDP-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer
Hersteller: ZAMEL
Montage: Doseneinbau
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Frequenz: 868,32MHz
Leistungsaufnahme: 0,5W
Anzahl Kanäle: 1
Bereich: 330m
Abmessungen: 47,5x47,5x20mm
Passendes Zubehör: EFC-01;P-457/2;P-457/4;RNK-22;RNK-24
Modul-Typ: kabelloser Dimmer
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED;Programmierung direkt über Android-Endgeräte
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: EXTA LIFE
Software: eigene mobile Anwendung;EXTA LIFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.