Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse RJ45; Kunststoff; 5÷0,65mm; IP67; für Leitungen; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse RJ45; Kunststoff; 5÷0,65mm; IP67; für Leitungen; gerade
Gehäuse RJ45; Kunststoff; 5÷0,65mm; IP67; für Leitungen; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-RDP-00BMMS-TLM7001
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RDP-00BMMS-TLM7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hersteller: AMPHENOL LTW
Gehäuse: Größe D
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP67
Steckverbinder Zubehör-Typ: Gehäuse RJ45
Sperrsystem: Innenbajonett;3-Punkte-Bajonett
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5...0,65mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 4,27*
€ 6,35*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,63*
€ 7,64*
1 Tag
31
1
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 8,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.