Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Wandbefestigung; X: 166mm; Y: 161mm; Z: 72,5mm; ABS; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 166mm; Y: 161mm; Z: 72,5mm; ABS; grau
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 166mm; Y: 161mm; Z: 72,5mm; ABS; grau
Artikel-Nr.:
     2805-RCP160F
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     41160609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse bopla
kunststoffgehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: Wandbefestigung
Größe Y: 161mm
Größe X: 166mm
Größe Z: 72,5mm
Kappenmaterial: ABS
Deckelfarben: grau
Gehäuseserie: RegloCard-Plus
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,99*
€ 46,90*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 34,35*
€ 46,91*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 34,61*
€ 52,66*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 70,06*
€ 89,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
41000400
ab € 2,81*
Sonstiges
TRU Components
10700200
ab € 0,43*
Sonstiges
TRU Components
10700300
ab € 0,49*
Sonstiges
TRU Components
10700400
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.