Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube; Kunststoff; 80x80mm; Schraube; A: 81mm; B: 5,6mm; C: 71,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haube; Kunststoff; 80x80mm; Schraube; A: 81mm; B: 5,6mm; C: 71,4mm
Haube; Kunststoff; 80x80mm; Schraube; A: 81mm; B: 5,6mm; C: 71,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-RCP-08
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RCP-080-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
richco lüfterfilter
Hersteller: RICHCO
Befestigung: Schraube
Material: Kunststoff
Lüftergröße: 80x80mm
Maß A: 81mm
Maß E: 12,6mm
Setinhalt: mit EMI Bildschirm;mit Filter
Maß B: 5,6mm
Maß C: 71,4mm
Maß D: 86mm
Lüfter Zubehörs-Typ: Haube
Weitere Suchbegriffe: luftfilter klimatechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.