Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube; Kunststoff; 40x40mm; Schraube; A: 42,3mm; B: 3,3mm; C: 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haube; Kunststoff; 40x40mm; Schraube; A: 42,3mm; B: 3,3mm; C: 32mm
Haube; Kunststoff; 40x40mm; Schraube; A: 42,3mm; B: 3,3mm; C: 32mm
Artikel-Nr.:
     2805-RCP-04
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RCP-040-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
Lüftergitter
Hersteller: RICHCO
Befestigung: Schraube
Material: Kunststoff
Lüftergröße: 40x40mm
Größe A: 42,3mm
Größe E: 6,5mm
Setinhalt: mit EMI Bildschirm;mit Filter
Größe B: 3,3mm
Größe C: 32mm
Größe D: 46,5mm
Lüfter Zubehörs-Typ: Haube
Weitere Suchbegriffe: luftfilter klimatechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.