Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 8V; 3A; 100W; Bidirektional; SLP1616P6; Ch: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 8V; 3A; 100W; Bidirektional; SLP1616P6; Ch: 3
Diode: TVS Array; 8V; 3A; 100W; Bidirektional; SLP1616P6; Ch: 3
Artikel-Nr.:
     2805-RCLAMP3654PATCT
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     RCLAMP3654PATCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SEMTECH
Montage: SMD
Gehäuse: SLP1616P6
Rückspannung max.: 5,5V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 3A
Durchbruchspannung: 8V
Leck strom: 0,1µA
Anzahl Kanäle: 3
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Technologie: RailClamp®
Verlustleistung pro Impuls max.: 100W
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,533*
€ 0,623*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.