Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 16,7V; 5A; 200W; doppelt,gemeinsame Anode; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 16,7V; 5A; 200W; doppelt,gemeinsame Anode; Ch: 1
Diode: TVS Array; 16,7V; 5A; 200W; doppelt,gemeinsame Anode; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-RCLAMP1502B.TCT
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     RCLAMP1502B.TCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SEMTECH
Montage: SMD
Gehäuse: SOT523
Rückspannung max.: 15V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 5A
Durchbruchspannung: 16,7V
Leck strom: 1µA
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Technologie: RailClamp®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.