Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6V; 25A; 500W; Unidirektional; SLP3020N10; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RCLAMP0534N.TCT
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     RCLAMP0534N.TCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SEMTECH
Montage: SMD
Gehäuse: SLP3020N10
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 25A
Durchbruchspannung: 6V
Anzahl Kanäle: 4
Anwendung: Ethernet;USB
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Technologie: RailClamp®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.