Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6V; 6A; 150W; Unidirektional; SOT23-6; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6V; 6A; 150W; Unidirektional; SOT23-6; Ch: 4
Diode: TVS Array; 6V; 6A; 150W; Unidirektional; SOT23-6; Ch: 4
Artikel-Nr.:
     2805-RCLAMP0504S.TCT
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     RCLAMP0504S.TCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SEMTECH
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-6
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 6A
Durchbruchspannung: 6V
Anzahl Kanäle: 4
Anwendung: Ethernet;USB
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Technologie: RailClamp®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,15kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.