Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6V; 5A; 300W; Unidirektional; SLP2020P6; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6V; 5A; 300W; Unidirektional; SLP2020P6; Ch: 4
Diode: TVS Array; 6V; 5A; 300W; Unidirektional; SLP2020P6; Ch: 4
Artikel-Nr.:
     2805-RCLAMP0504N.TCT
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     RCLAMP0504N.TCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SEMTECH
Montage: SMD
Gehäuse: SLP2020P6
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 5A
Durchbruchspannung: 6V
Anzahl Kanäle: 4
Anwendung: Ethernet;USB
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Technologie: RailClamp®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.