Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6V; 6A; 150W; Unidirektional; SC70-5; Ch: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6V; 6A; 150W; Unidirektional; SC70-5; Ch: 3
Diode: TVS Array; 6V; 6A; 150W; Unidirektional; SC70-5; Ch: 3
Artikel-Nr.:
     2805-RCLAMP0503F.TCT
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     RCLAMP0503F.TCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: SEMTECH
Montage: SMD
Gehäuse: SC70-5
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 6A
Durchbruchspannung: 6V
Leck strom: 3µA
Anzahl Kanäle: 3
Anwendung: Ethernet;USB
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Technologie: RailClamp®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,15kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,48*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 1,24*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,504*
€ 1,509*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.