Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 36÷51mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M8, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RCD90LM8-PA66HIRHS
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01521
EAN/GTIN:
     4031026543550
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 8,31mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 34,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 6.6
Länge: 116,7mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 36...51mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: lange
Befestigungsmaterial: Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
14
€ 5,90*
ab € 23,311*
€ 28,491*
14
€ 5,95*
ab € 26,1656*
€ 31,7156*
20 Tage
nicht lagernd
14
€ 5,90*
ab € 27,562*
€ 33,322*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 23,08*
€ 38,09*
14
Frei Haus
ab € 31,6979*
€ 38,1079*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,09*
€ 45,3271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,57*
€ 44,7083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,30*
€ 37,247
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,36*
€ 36,1284
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 27,66*
€ 32,9154
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,09*
€ 32,2371
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,08*
€ 27,4652
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,308* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.