Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 36÷51mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RCD90LM12-PA66HIRH
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 12,95mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 34,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 6.6
Länge: 116,7mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 36...51mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: lange
Befestigungsmaterial: Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
210
€ 5,90*
ab € 23,311*
€ 27,061*
210
€ 5,95*
ab € 25,442*
€ 29,322*
20 Tage
nicht lagernd
14
€ 5,90*
ab € 26,828*
€ 31,938*
14
Frei Haus
ab € 30,7622*
€ 36,4222*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 22,86*
€ 40,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,27*
€ 47,9213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,36*
€ 46,8384
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,13*
€ 37,0447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,91*
€ 35,5929
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 27,26*
€ 32,4394
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,68*
€ 31,7492
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,86*
€ 27,2034
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.