Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 36÷51mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 232,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M6, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RCD180LM6-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01663
EAN/GTIN:
     4031026566146
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 6,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 34,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 6.6
Länge: 166,5mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 36...51mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: lange
Befestigungsmaterial: Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 326,8342*
€ 342,4946*
1
Frei Haus
ab € 320,341*
€ 371,371*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 320,1044*
€ 371,9142*
1
Frei Haus
ab € 323,2208*
€ 374,7912*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 321,4204*
€ 460,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 460,67*
€ 548,1973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 450,1812*
€ 535,71563
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 392,3206*
€ 466,86151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 378,5712*
€ 450,49973
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 331,611*
€ 394,61709
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 321,4204*
€ 382,49028
pro Packung
1 Packung enthält 140 Stück (ab € 2,29586* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.