Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 19,4÷36mm; lange


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RCC30LM10-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 10,29mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 34,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 6.6
Länge: 114,9mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 19,4...36mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: lange
Befestigungsmaterial: Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 296,611*
€ 342,5716*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 297,297*
€ 343,126*
Frei Haus
ab € 299,1702*
€ 345,8714*
€ 5,95*
ab € 321,0676*
€ 371,8974*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 292,8506*
€ 415,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 415,94*
€ 494,9686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 411,6308*
€ 489,84065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 360,7912*
€ 429,34153
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 351,9012*
€ 418,76243
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 308,4802*
€ 367,09144
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 292,8506*
€ 348,49221
pro Packung
1 Packung enthält 140 Stück (ab € 2,09179* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.