Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 19,4÷36mm; lange


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 207,1x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 207,1x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 207,1x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 207,1x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 207,1x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 207,1x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 207,1x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 207,1x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 207,1x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 207,1x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 207,1x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 207,1x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 207,1x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 207,1x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 207,1x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 207,1x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 207,1x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 207,1x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M8, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RCC180LM8-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01480
EAN/GTIN:
     4031026543123
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 8,31mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 34,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 6.6
Länge: 154mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 19,4...36mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: lange
Befestigungsmaterial: Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 276,9844*
€ 323,274*
Frei Haus
ab € 286,9314*
€ 331,9708*
Frei Haus
ab € 292,0624*
€ 338,982*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 295,806*
€ 344,0262*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 293,30*
€ 417,6606*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 417,6606*
€ 497,01611
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 410,1902*
€ 488,12634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 359,1812*
€ 427,42563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 350,8512*
€ 417,51293
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 307,5506*
€ 365,98521
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 293,30*
€ 349,027
pro Packung
1 Packung enthält 140 Stück (ab € 2,095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.