Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 19,4÷36mm; lange


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M6, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RCC15SM6-PA66HIRHS
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 6,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 34,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 6.6
Länge: 103,5mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 19,4...36mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: lange
Befestigungsmaterial: Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
Frei Haus
ab € 17,3288*
€ 21,2788*
16
Frei Haus
ab € 17,8794*
€ 21,7294*
19 Tage
unbekannt
16
€ 5,90*
ab € 18,641*
€ 22,661*
16
€ 5,95*
ab € 20,3115*
€ 24,4915*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 18,27*
€ 32,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,82*
€ 39,0558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,77*
€ 37,8063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,32*
€ 30,1308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,30*
€ 28,917
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,45*
€ 25,5255
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,27*
€ 21,7413
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,827* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.