Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 19,4÷36mm; lange


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 155,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RCC15SM10-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 10,29mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 34,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 6.6
Länge: 103,5mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 19,4...36mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: lange
Befestigungsmaterial: Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
13
€ 5,90*
ab € 296,096*
€ 317,5168*
13
€ 5,95*
ab € 322,1552*
€ 344,424*
1
Frei Haus
ab € 297,84*
€ 345,3904*
1
Frei Haus
ab € 299,9216*
€ 348,7104*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 293,28*
€ 422,0704*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 422,0704*
€ 502,26378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 416,0512*
€ 495,10093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 363,0112*
€ 431,98333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 354,1808*
€ 421,47515
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 307,9904*
€ 366,50858
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 293,28*
€ 349,0032
pro Packung
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 1,833* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.