Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 12,7÷19,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RCB90SM8-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 8,31mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 34,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 6.6
Länge: 68,8mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 12,7...19,5mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: kurze
Befestigungsmaterial: Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
280
Frei Haus
ab € 1,68822*
€ 2,06822*
18 Tage
unbekannt
280
€ 5,90*
ab € 1,6923*
€ 2,0723*
280
Frei Haus
ab € 1,70497*
€ 2,09497*
280
€ 5,95*
ab € 1,83876*
€ 2,24876*
Lager 2805
280
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 280 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 4200 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 280 Stück
Mindestbestellmenge: 280 Stück ( entspricht € 702,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.