Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 12,7÷19,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 113,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M10, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RCB30SM10-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 10,29mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 34,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 6.6
Länge: 78,5mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 12,7...19,5mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: kurze
Befestigungsmaterial: Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
14
€ 5,90*
ab € 471,086*
€ 491,3048*
14
€ 5,95*
ab € 515,5332*
€ 533,1032*
1
Frei Haus
ab € 473,9812*
€ 540,19*
1
Frei Haus
ab € 476,882*
€ 545,5128*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 463,8312*
€ 658,3024*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 658,3024*
€ 783,37986
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 637,532*
€ 758,66308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 563,9312*
€ 671,07813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 550,55*
€ 655,1545
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 482,8404*
€ 574,58008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 463,8312*
€ 551,95913
pro Packung
1 Packung enthält 280 Stück (ab € 1,65654* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.