Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 12,7÷19,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RCB30LM6-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 6,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 34,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 6.6
Länge: 103,2mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 12,7...19,5mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: lange
Befestigungsmaterial: Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 384,38*
€ 406,90*
20
€ 5,95*
ab € 420,44*
€ 441,39*
1
Frei Haus
ab € 384,46*
€ 443,91*
1
Frei Haus
ab € 387,69*
€ 448,31*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 381,00*
€ 543,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 543,35*
€ 646,5865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 529,05*
€ 629,5695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 467,81*
€ 556,6939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 456,10*
€ 542,759
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 396,70*
€ 472,073
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 381,00*
€ 453,39
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.