Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 12,7÷19,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RCB30LM12-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01456
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 12,95mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 34,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 6.6
Länge: 103,2mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 12,7...19,5mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: lange
Befestigungsmaterial: Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 384,04*
€ 405,42*
20
€ 5,95*
ab € 418,10*
€ 439,89*
1
Frei Haus
ab € 383,88*
€ 440,38*
1
Frei Haus
ab € 387,93*
€ 444,73*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 378,96*
€ 534,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 534,60*
€ 636,174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 519,49*
€ 618,1931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 464,29*
€ 552,5051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 453,68*
€ 539,8792
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 394,60*
€ 469,574
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 378,96*
€ 450,9624
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,8948* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.