Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 12,7÷19,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RCB180MM12-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 12,95mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 34,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 6.6
Länge: 105,1mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 12,7...19,5mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: lange
Befestigungsmaterial: Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 362,74*
€ 383,72*
20
€ 5,95*
ab € 393,802*
€ 416,282*
1
Frei Haus
ab € 362,81*
€ 416,83*
1
Frei Haus
ab € 366,63*
€ 420,94*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 356,72*
€ 506,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 506,61*
€ 602,8659
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 492,06*
€ 585,5514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 436,41*
€ 519,3279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 426,03*
€ 506,9757
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 373,04*
€ 443,9176
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 356,72*
€ 424,4968
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,7836* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.