Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 12,7÷19,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M6, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RCB180LM6-PA66HIRH
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 6,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 34,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 6.6
Länge: 134,1mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 12,7...19,5mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: lange
Befestigungsmaterial: Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
4000
€ 5,90*
ab € 1,9359*
€ 2,3159*
200
Frei Haus
ab € 1,9375*
€ 2,3175*
200
Frei Haus
ab € 1,95665*
€ 2,34665*
4000
€ 5,95*
ab € 2,093*
€ 2,503*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.