Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 12,7÷19,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 115,6x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RCB15SM8-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 8,31mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 34,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 6.6
Länge: 86,9mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 12,7...19,5mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: kurze
Befestigungsmaterial: Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
14
€ 5,90*
ab € 474,446*
€ 493,4356*
14
€ 5,95*
ab € 514,2928*
€ 535,4048*
1
Frei Haus
ab € 470,6016*
€ 538,2412*
1
Frei Haus
ab € 477,8732*
€ 543,5416*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 464,1308*
€ 655,9112*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 655,9112*
€ 780,53433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 635,2024*
€ 755,89086
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 562,3212*
€ 669,16223
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 549,4916*
€ 653,895
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 481,9108*
€ 573,47385
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 464,1308*
€ 552,31565
pro Packung
1 Packung enthält 280 Stück (ab € 1,65761* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.