Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 6,2÷13,7mm; 445N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 167,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RCA180LM6-PA66HIRH
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 6,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 34,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid;Polyamid 6.6
Länge: 134,1mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Bündeldurchmesser: 6,2...13,7mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Ausführung: lange
Befestigungsmaterial: Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 1,73055*
€ 2,11055*
200
Frei Haus
ab € 1,7681*
€ 2,1481*
21 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 1,8371*
€ 2,2371*
19 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 1,8462*
€ 2,2462*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.