Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 40x4; 190x54x13,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RC4004A1-FHW-CSX
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RC4004A1-FHW-CSX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 18
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x9
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 4,89mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,78mm
Controller-Art: ST7066U
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 147x29,5mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 40x4
Abmessungen: 190x54x13,6mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;Kyrillisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.