Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Negative; 40x2; schwarz; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Negative; 40x2; schwarz; LED
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Negative; 40x2; schwarz; LED
Artikel-Nr.:
     2805-RC4002A-TIY-ESV
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RC4002A-TIY-ESV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x8
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: gelb-grün
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,55mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 3,2mm
Controller-Art: ST7066U
Displaytechnologie: FSTN Negative
Displayabmessung (H x B): 154,4x16,5mm
Hintergrundfarbe: schwarz
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 40x2
Abmessungen: 182x33,5x13,6mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;europäisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.