Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 40x2; blau; LED; PIN: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RC4002A-BIW-CSX
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RC4002A-BIW-CSX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x8
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,55mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 3,2mm
Controller-Art: ST7066U
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 154,4x16,5mm
Hintergrundfarbe: blau
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 40x2
Abmessungen: 182x33,5x13,6mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;Kyrillisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.