Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; VA Negative; 20x4; 98x60x13,6mm; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; VA Negative; 20x4; 98x60x13,6mm; LED
Display: LCD; alphanumerisch; VA Negative; 20x4; 98x60x13,6mm; LED
Artikel-Nr.:
     2805-RC2004A-LLR-JSVE
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RC2004A-LLR-JSVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: rot
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 4,75mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,95mm
Controller-Art: ST7066U
Displaytechnologie: VA Negative
Displayabmessung (H x B): 77x25,2mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 20x4
Abmessungen: 98x60x13,6mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;japanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.