Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; VA Negative; 20x2; 115x36x13,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; VA Negative; 20x2; 115x36x13,9mm
Display: LCD; alphanumerisch; VA Negative; 20x2; 115x36x13,9mm
Artikel-Nr.:
     2805-RC2002A2-LLH-JSV
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RC2002A2-LLH-JSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x8
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,55mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 3,2mm
Controller-Art: ST7066U
Displaytechnologie: VA Negative
Displayabmessung (H x B): 85x18,6mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 20x2
Abmessungen: 115x36x13,9mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;japanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.